text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) 1.4828 M12X16


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4828
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 16 mm
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4828
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 27.7

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 16
P 1.75
s 19

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 53522.120.016
EAN 8717077332867
UBB 500634442981
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.