text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantsnijmoer DIN 382 M5 HSS 6g PROMAT


HSS. DIN 382. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm²

Artikelnummer 0T813230
Buitendiameter (mm) 16
Hoogte 7
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 5
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 16
Hoogte 7
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 5
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Snijmateriaal HSS
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0T813230
EAN 4015448602392
UBB 500573855565
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867788
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.