Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
6N443991
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
Zeskantsnijmoer DIN 382 M4 HSS 6g PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6N443991
Buitendiameter (mm)
55
Hoogte
5
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
4
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Snijmateriaal
HSS
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Buitendiameter (mm)
55
Hoogte
5
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
4
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Snijmateriaal
HSS
Merk
Promat
Goederencode
82074030
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6N443991
EAN
4015448602385
UBB
500582844444
UNSPSC
27112805
Fabrikant artikelnummer
4000867787