text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantsnijmoer DIN 382 M3 HSS 6g PROMAT


HSS. DIN 382. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm²

Artikelnummer 5N406719
Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 3
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 3
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5N406719
EAN 4015448602378
UBB 500582485305
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867786
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.