Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
3P406489
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
Zeskantsnijmoer DIN 382 M20 HSS 6g PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3P406489
Buitendiameter (mm)
38
Hoogte
18
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
20
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Buitendiameter (mm)
38
Hoogte
18
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
20
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3P406489
EAN
4015448602484
UBB
500581832325
UNSPSC
27112805
Fabrikant artikelnummer
4000867796