Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
1A134869
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
Zeskantsnijmoer DIN 382 M12 HSS 6g PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
1A134869
Buitendiameter (mm)
20
Hoogte
14
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
12
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Snijmateriaal
HSS
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Buitendiameter (mm)
20
Hoogte
14
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
12
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Snijmateriaal
HSS
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1A134869
EAN
4015448602439
UBB
500573948147
UNSPSC
27112805
Fabrikant artikelnummer
4000867792