text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Staal C35 (AD-W7) Blank voor drukvaten

Artikelnummer
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C35 (AD-W7)
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C35 (AD-W7)
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info Specifieke eigenschappen van bevestigingsmaterialen voor drukvaten:
  • Toepasbaar in drukvaten, stoomapparaten, machines en flensverbindingen bij temperaturen van -10 °C tot en met +300 °C.
  • Voldoet aan de eisen van AD2000-W7, TRD106 en DIN 267-13.
  • Producenten die opgenomen zijn in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 zijn gemachtigd om een certificaat volgens EN 10204 3.1 te vervangen door producent- en sterkteklassemarkering. Dit is ook geaccepteerd door Lloyd's Register Energy.voor drukvaten

Normeringen

ISO 4032

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.