My Favorites
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
Roestvaststalen bevestigingsartikelen
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
51053
51053.050.030
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
Zeskantkopschroef DIN 912 Lubrinox A2 70 M5X30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk
Lubrinox
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
30 mm
Merk
Lubrinox
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
22
dk(max.)
8.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
5
P
0.8
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
LUBRINOX® RVS bevestigingsmaterialen zijn ontworpen om vreten (koud-lassen) van schroefdraden te voorkomen. Vreten is een bekend en problematisch fenomeen dat vaak voorkomt bij gebruik van normale RVS bouten, schroeven en moeren. Waarom LUBRINOX® kiezen Voorkomt vreten van buiten- en binnenschroefdraad Klaar voor gebruik, handmatig aanbrengen smeermiddel niet nodig Bespaart gemiddeld 25 seconden installatietijd per verbinding FDA toegelaten, veilig gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Hoge kwaliteit, mooie uitstraling van RVS Werkt goed in combinatie met borgmiddelen zoals Loctite® Ultieme prestaties bij gebruik van LUBRINOX bouten met LUBRINOX moeren
Normeringen
DIN
912
Artikelnummers
Artikelnummer
51053.050.030
EAN
8715494020282
UBB
500719043589
UNSPSC
31161605
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen