text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout DIN 6921 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M10X30


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 30 mm
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.Specific features of hexagon bolts with flange:
    • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
    • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
    • Washers are not necessary.

Afmetingen

b (min.) 26
d-D M10
dc(max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 30
P 1.5
s 15

Normeringen

EN ≈1665
DIN 6921
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M

Artikelnummers

Artikelnummer 04137.100.030
EAN 8717077238602
UBB 500648944758
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.