Nedtrain Oud
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
Bouten
Zeskantflensbouten
01257
01257.120.090
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
Zeskantflensbout DIN 6921 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
90 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Specifieke kenmerken van zeskantbouten met flens:
De flens maakt het mogelijk om de opgebouwde krachten onder de boutkop over een groter oppervlak te verspreiden, wat resulteert in een lagere oppervlaktedruk.
Groot (oversized) gaten en/of gereedschapsgaten kunnen worden afgedekt door de flens.
Afmetingen
b (min.)
30
dc(max.)
26.6
k (max.)
11.5
P
1.75
s
16
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6921
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
Artikelnummers
Artikelnummer
01257.120.090
UBB
500686232926
UNSPSC
31161620