text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout DIN 6921 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M6X12


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 12 mm
Merk Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 7.08
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.Specifieke kenmerken van zeskantbouten met flens:
    • De flens zorgt ervoor dat opgebouwde krachten onder de boutkop over een groter oppervlak worden verdeeld, wat resulteert in een lagere oppervlaktedruk.
    • Grote (overmaatse) gaten en/of gereedschapsgaten kunnen worden afgedekt door de flens.
    • Spatels zijn niet nodig.
HS- en goederencode 7318158880

Afmetingen

b (min.) 18
d-D M6
dc(max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 12
P 1
s 10

Normeringen

DIN 6921
ISO ≈4162
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M

Artikelnummers

Artikelnummer 04137.060.012
EAN 8717077238466
UBB 500648943354
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.