Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
4T172262
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
Zeskantdopsleutel SW 8 mm klinglengte 125 mm totale lengte 240 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4T172262
Uitvoering
Handvat
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
8
Totale lengte (mm)
240
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
125
Mesvorm
Rond
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Handvat
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
8
Totale lengte (mm)
240
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
125
Mesvorm
Rond
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Sleuteldiepte (mm)
26
VDE getest
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4T172262
EAN
4015448735861
UBB
500582199781
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
4000827154