text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantdopsleutel SW 13 mm klinglengte 125 mm totale lengte 250 mm PROMAT


Met meercomponentengreep met rolstop. Kling van zeer gehard speciaal staal. Mat verchroomd. Met binnenboringen voor uitstekende schroefdraadeinden

Artikelnummer 1Q256569
Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 13
Totale lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 13
Totale lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Mesvorm Rond
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleuteldiepte (mm) 26
VDE getest Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q256569
EAN 4015448735892
UBB 500581165627
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 4000827159
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.