text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout met zeskantmoer DIN 601/555 Staal Blank 4.6 M39X180

Specificaties

Diameter M39
Lengte 180 mm
Klasse 4.6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 90
b (min.): L200mm 103
b (min.): L≤125mm 84
d-D M39
k 25
L (mm) 180
m 31
P 4
s 60

Normeringen

DIN 601/555
NEN 102/697
NF E25-115-1/E25-402
ISO ≈4016/4033

Artikelnummers

Artikelnummer 08000.390.180
EAN 8717077287563
UBB 500648036415
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.