text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout met zeskantmoer, ISO-Metrisch DIN 601/555 Staal Thermisch verzinkt 4.6 ISO metrisch M20X110

Specificații

Diameter M20
Lengte 110 mm
Merken Fabory
Klasse 4.6
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal |4|.ISO metrisch

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 110
m 16
P 2.5
s 30

Standarde

NF E25-115-1/E25-402
ISO ≈4016/4033
DIN 601/555
NEN 102/697

Numerele articolelor

Cod Articol 08405.200.110
EAN 8717077288812
UBB 500648049046
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.