text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Bullone e viti a testa esagonale
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
04161
04161.120.070
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
DIN 960 Partially Threaded Metric Extra Fine Hexagon Head Bolt, Plain, Class 10.9 M12X1,25X70
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Length
Brand
Fabory
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Length
70 mm
Brand
Fabory
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric extra fine thread
Weight per piece (g)
75
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Commodity code
7318158880
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
70
P
1.25
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8765
NF
E25-152
NEN
1555
DIN
960
Artikelnummers
Artikelnummer
04161.120.070
EAN
8717077052710
UBB
500645030767
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen