text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 RVS Lubrinox A2 70 M16X80


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Lubrinox
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 80 mm
Merk Lubrinox
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24

Omschrijving

LUBRINOX® RVS bevestigingsmaterialen zijn ontworpen om vreten (koud-lassen) van schroefdraden te voorkomen. Vreten is een bekend en problematisch fenomeen dat vaak voorkomt bij gebruik van normale RVS bouten, schroeven en moeren.

Waarom LUBRINOX® kiezen

  • Voorkomt vreten van buiten- en binnenschroefdraad
  • Klaar voor gebruik, handmatig aanbrengen smeermiddel niet nodig
  • Bespaart gemiddeld 25 seconden installatietijd per verbinding
  • FDA toegelaten, veilig gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
  • Hoge kwaliteit, mooie uitstraling van RVS
  • Werkt goed in combinatie met borgmiddelen zoals Loctite®
  • Ultieme prestaties bij gebruik van LUBRINOX bouten met LUBRINOX moeren

Normeringen

DIN 931

Artikelnummers

Artikelnummer 51002.160.080
EAN 8715494018197
UBB 500719025925
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.