Nedtrain Oud
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
Zeskantkop houtschroeven
51890
51890.070.110
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
Zeskant houtdraadbout met rvs-lood-bitumen ring DIN ≈571 Roestvaststaal (RVS) A2 bitumen ring 7X110MM
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.bitumen ring
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
7 mm
Lengte
110 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.bitumen ring
Afmetingen
D (mm)
7
k
5
L (mm)
110
s
12
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2260
NF
E25-607
DIN
≈571
Artikelnummers
Artikelnummer
51890.070.110
EAN
8715492314130
UBB
952351014909
UNSPSC
31161508