Emmausinstituut TSO-BSO - 8803105505422
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
Schroeven
Zeskantkop houtschroeven
08085
08085.080.030
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Blank 8X30MM
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
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
8 mm
Lengte
30 mm
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
12.9
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Goederencode
7318110000
Afmetingen
D (mm)
8
k
5.5
L (mm)
30
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-607
NEN
2260
DIN
571
Artikelnummers
Artikelnummer
08085.080.030
EAN
8717077261440
UBB
500649308169
UNSPSC
31161508
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen