text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Blank 6X50MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 50 mm
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 9.64
Info
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Goederencode 7318110000

Afmetingen

D (mm) 6
k 4
L (mm) 50
s 10

Normeringen

NEN 2260
NF E25-607
DIN 571

Artikelnummers

Artikelnummer 08085.060.050
EAN 8717077275058
UBB 500648043593
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.