text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Blank 6X40MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 40 mm
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 8.22
Info
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Goederencode 7318110000

Afmetingen

D (mm) 6
k 4
L (mm) 40
s 10

Normeringen

NEN 2260
DIN 571
NF E25-607

Artikelnummers

Artikelnummer 08085.060.040
EAN 8717077261426
UBB 500649307906
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.