text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Sin revestimiento 6X35MM


Cod Articol
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diámetro 6 mm
Longitud 35 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 7.42
Info
  • Rosca para madera según DIN 7998.
Codigo SA 7318110000

Dimensiuni

D (mm) 6
k 4
L (mm) 35
s 10

Standarde

NF E25-607
DIN 571
NEN 2260

Numerele articolelor

Cod Articol 08085.060.035
EAN 8717077261419
UBB 500649307823
UNSPSC 31161508

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.