Nedtrain Oud
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
Schroeven
Zeskantkop houtschroeven
08085
08085.100.070
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Blank 10X70MM
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
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
10 mm
Lengte
70 mm
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
40.7
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Goederencode
7318110000
Afmetingen
D (mm)
10
k
7
L (mm)
70
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
571
NEN
2260
NF
E25-607
Artikelnummers
Artikelnummer
08085.100.070
EAN
8717077261495
UBB
500649308656
UNSPSC
31161508
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen