text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadvormende zeskantflensbout din 7500d DIN 7500 D Staal Elektrolytisch verzinkt M10X30


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 125
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 30 mm
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M10
dc(max.) 22.1
k (max.) 9
L (mm) 30
P 1.5
s 17

Normeringen

DIN ≈7500-1-DE

Artikelnummers

Artikelnummer 27000.100.030
EAN 8712423015869
UBB 500654317071
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.