text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Staal Inzetgehard Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd M2,5X6


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch Inzetgehard
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2.5
Lengte 6 mm
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch Inzetgehard
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 302
Gewicht per stuk (g) 0.35
Info
  • Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
HS- en goederencode 7318190090

Afmetingen

d-D M2.5
d1 M2.5
d2 4.5
Boordiepte (min.) 8
L (mm) 6
P (d1) 0.45
P (d2) 0.5

Artikelnummers

Artikelnummer 71550.025.001
EAN 8717077088146
UBB 500645408708
UNSPSC 31162802

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.