text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |10| M20X1,50


Artikelnummer
Diameter
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Afmetingen

d-D M20
h 20
P 1.5
s 30

Normeringen

NF E25-412
DIN 985
ISO 10512

Artikelnummers

Artikelnummer 12360.200.150
EAN 8717077217010
UBB 500648365913
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.