text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, Metalform, grootverpakking DIN 985 Roestvaststaal (RVS) A2 METALFORM grootverpakking

Artikelnummer
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking METALFORM
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking METALFORM
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info Specifieke kenmerken van METALFORM:
  • Is een droge, nagenoeg onzichtbare smering die de kans op vreten van de schroefdraad in roestvaststaal nagenoeg elimineert.
  • Bovendien wordt de wrijvingscoëfficiënt tot normale en meer constante waarden gereduceerd.
  • In een bout/moercombinatie is het voldoende dat alleen de moer met METALFORM gesmeerd is om vreten van de verbinding te voorkomen.
  • Kan na montage van de moer met een eenvoudig oplosmiddel worden verwijderd zodat eventueel gebruik in de levensmiddelenindustrie geen bezwaar is.grootverpakking

Normeringen

DIN 985
ISO 10511
NF E25-412

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.