Nedtrain Oud
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
Borgmoeren
12886
12886.160.001
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal DIN 980V Staal Zinkflake Cr
6+
vrij - ISO 10683 flZnnc 8 M16
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
Zinkflake Cr
6+
vrij - ISO 10683 flZnnc
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
M16
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Zinkflake Cr
6+
vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M16
h (max.)
16
P
2
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7042
NF
E25-410
DIN
980-V
NEN
2452
BS
4929-1
Artikelnummers
Artikelnummer
12886.160.001
EAN
8717077217317
UBB
500648368982
UNSPSC
31161727