Nedtrain Oud
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
Borgmoeren
12886
12886.120.001
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal DIN 980V Staal Zinkflake Cr
6+
vrij - ISO 10683 flZnnc 8 M12
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
Zinkflake Cr
6+
vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Zinkflake Cr
6+
vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M12
h (max.)
12
P
1.75
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4929-1
ISO
7042
NEN
2452
NF
E25-410
DIN
980-V
Artikelnummers
Artikelnummer
12886.120.001
EAN
8717077217300
UBB
500648368800
UNSPSC
31161727