text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal DIN 980V Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10 M18


Cod Articol
Diameter
Merk Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M18
Merk Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 44.9
Goederencode 7318166090

Dimensiuni

h (max.) 18
P 2.5
s 27

Standarde

BS 4929-1
DIN 980-V
NF E25-410
NEN 2452
ISO 7042

Numerele articolelor

Cod Articol 12911.180.001
EAN 8717077021440
UBB 500718200263
UNSPSC 31161619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.