Borgmoeren
52915
52915.160.001
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal DIN 980V Roestvaststaal (RVS) A8 (1.4529) M16
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
A8 (1.4529)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
HCR (
Hoog Corrosie Resistent
) materiaal 1.4529 is een zogenaamd super austenitisch RVS.
Het biedt uitstekende bescherming tegen chloride spanningscorrosie en tegen lokale verschijnselen als put- of spleetcorrosie.
Dit materiaal is geclassificeerd in de hoogste corrosieklasse CRC V (zeer sterk, EN 1993-1-4) voor componenten en verbindingselementen.
Verbindingselementen van 1.4529 zijn daarom uitermate geschikt voor applicaties in zwembaden en tunnels.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A8 (1.4529)
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
HCR (
Hoog Corrosie Resistent
) materiaal 1.4529 is een zogenaamd super austenitisch RVS.
Het biedt uitstekende bescherming tegen chloride spanningscorrosie en tegen lokale verschijnselen als put- of spleetcorrosie.
Dit materiaal is geclassificeerd in de hoogste corrosieklasse CRC V (zeer sterk, EN 1993-1-4) voor componenten en verbindingselementen.
Verbindingselementen van 1.4529 zijn daarom uitermate geschikt voor applicaties in zwembaden en tunnels.
Afmetingen
d-D
M16
h (max.)
16
P
2
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-410
BS
4929-1
NEN
2452
ISO
7042
DIN
980-V
Artikelnummers
Artikelnummer
52915.160.001
EAN
8715492003539
UBB
500695126507
UNSPSC
31161727