text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborende zeskantkraagbout DIN 7504 K Staal Elektrolytisch verzinkt ST6,3X32MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6.3 mm
Lengte 32 mm
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Max. klemlengte KL = L - L1.
    • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

dc 13.2
D (mm) 6.3
k (max.) 6.45
L (mm) 32
L1 ≈ 11
P 1.8
s 10

Normeringen

DIN 7504-K
ISO 15480

Artikelnummers

Artikelnummer 31815.063.032
EAN 8715493855946
UBB 950352979773
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.