Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Zelfborende schroeven
51335
51335.048.038
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
Zelfborende verzonken schroef met kruisgleuf DIN 7504 O-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,8X38MM
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
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.8 mm
Lengte
38 mm
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Max. klemlengte KL = L - L
1
.
Afmetingen
D (mm)
4.8
dk
9.5
L (mm)
38
L1 ≈
8
No. kruisgleuf
2
P
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7504-O H
ISO
15482 H
Artikelnummers
Artikelnummer
51335.048.038
EAN
8715494103879
UBB
500571852200
UNSPSC
31161507
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen