text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborende pancilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7504 M-H Staal Elektrolytisch verzinkt ST4,8X38MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Lengte 38 mm
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Max. klemlengte KL = L - L1.
    • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 38
L1 ≈ 8
No. kruisgleuf 2
P 1.6

Normeringen

ISO 15481 H
DIN 7504-M H

Artikelnummers

Artikelnummer 31825.048.038
EAN 8717077074569
UBB 500645277947
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.