Zelfdraadvormende schroeven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Zelfdraadvormende schroeven
67575
67575.040.008
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
Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, verzonken kop (Z) Staal Elektrolytisch verzinkt 4X8MM
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
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
8 mm
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
HS- en goederencode
7318149190
Afmetingen
D (mm)
4
dk(max.)
8.4
k (max.)
3.25
L (mm)
8
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67575.040.008
EAN
8712423037953
UBB
500656841490
UNSPSC
31161512
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen