text.skipToContent text.skipToNavigation

Zekeringsring voor assen, zwaar DIN 471 Verenstaal Blank 60MM


Artikelnummer
Diameter
Voor nom. afm. 60
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size shaft d1 60
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 60 mm
Voor nom. afm. 60
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size shaft d1 60
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

Groef d2 57
Groef m (H13) 3.15
Groef n (min.) 4.5
Ring d3 55.8
Ring d4 78.9
Ring s 3
Ring b ≈ 5.8

Normeringen

NF E22-163
DIN 471
BS 3673-4

Artikelnummers

Artikelnummer 36003.060.001
EAN 8717077323810
UBB 500651093527
UNSPSC 31163202

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.