text.skipToContent text.skipToNavigation

Zachtsoldeerbrander Promatic brander d. 25 mm gasverbruik bij 2,0 bar 580 g/h 7,


Promatic standaard brander voor zachtsoldeer-, verwarmings- en vertinningswerkzaamheden met 25 mm kopdiameter. Kan ook worden gebruikt als bitumenbrander op moeilijk toegankelijke plaatsen op het dak. Optimale werkdruk: 2 bar

Artikelnummer S9921.003.344
Vermogen (W) 7.4
Gebogen Ja
Diameter branderkop (mm) 25
Gasverbruik (g/h) 580
Met bouthouder Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Vermogen (W) 7.4
Gebogen Ja
Diameter branderkop (mm) 25
Gasverbruik (g/h) 580
Met bouthouder Nee
Merk Sievert
Gewicht per stuk (g) 220
Type Standard Burner

Artikelnummers

Artikelnummer S9921.003.344
EAN 7314523344019
UBB 500500520704
UNSPSC 40101834
Fabrikant artikelnummer 334401
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.