Impulsmoeraanzetters
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
Slagmoersleutels
YLT110ELYO
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
Yokota YLT Impulssleutel Afsluiten 1/2" Vierkantaandrijving 45-75Nm 1/4" PT 5600RPM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
YLT110ELYO
Max. bedrijfsdruk (bar)
5.3
Gereedschapopname
1/2 inch
Nullasttoerental (1/min)
5600
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
75
Max. aandraaimoment (Nm)
75
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
5.3
Gereedschapopname
1/2 inch
Nullasttoerental (1/min)
5600
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
75
Max. aandraaimoment (Nm)
75
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
12
Benodigde luchthoeveelheid
498
Merk
Yokota
Gewicht per stuk (g)
1510
Goederencode
84671110
Model
YLT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
YLT110ELYO
EAN
8717981265503
UBB
500619103087
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
YLT110EL