Impulsmoeraanzetters
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
Impulsmoeraanzetters
YLT120ELYO
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
Yokota YLT Afsluitimpulsmoersleutel 1/2" Vierkantaandrijving 60-100Nm 1/4" PT 5200RPM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
YLT120ELYO
Max. bedrijfsdruk (bar)
5.3
Gereedschapopname
1/2 inch
Nullasttoerental (1/min)
5200
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
100
Max. aandraaimoment (Nm)
100
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
5.3
Gereedschapopname
1/2 inch
Nullasttoerental (1/min)
5200
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
100
Max. aandraaimoment (Nm)
100
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
12
Benodigde luchthoeveelheid
516
Merk
Yokota
Gewicht per stuk (g)
1790
Model
YLT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
YLT120ELYO
EAN
8717981265480
UBB
500619103327
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
YLT120EL