text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Slagmoersleutel 3/8 YW-6CL


Artikelnummer YW-6CLYOK
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Hoekuitvoering Ja
Nullasttoerental (1/min) 6500
Max. losdraaimoment (Nm) 145
Max. aandraaimoment (Nm) 145
Impulsmoeraanzetter Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Hoekuitvoering Ja
Nullasttoerental (1/min) 6500
Max. losdraaimoment (Nm) 145
Max. aandraaimoment (Nm) 145
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 6
Merk Yokota
Gewicht per stuk (g) 1764
Goederencode 84671110
Type Impact Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer YW-6CLYOK
EAN 8717981106431
UBB 500619107047
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer YW-6CL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.