Impulsmoeraanzetters
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
Impulsmoeraanzetters
YLA70E-JQYOK
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
Yokota Slagmoersleutel 3/8 YLA70E-JQ
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
YLA70E-JQYOK
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
7000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
35
Max. aandraaimoment (Nm)
35
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
7000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
35
Max. aandraaimoment (Nm)
35
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
8
Benodigde luchthoeveelheid
330
Merk
Yokota
Gewicht per stuk (g)
840
Type
Yoke Impulse Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
YLA70E-JQYOK
EAN
8717981079865
UBB
500619102170
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
YLA70E-JQ