text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Slagmoersleutel 3/8 Y-46E-JQ


Artikelnummer Y-46E-JQYO
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Nullasttoerental (1/min) 8000
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 30
Max. aandraaimoment (Nm) 30
Aandraaimoment instelbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Nullasttoerental (1/min) 8000
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 30
Max. aandraaimoment (Nm) 30
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 6
Benodigde luchthoeveelheid 348
Merk Yokota

Artikelnummers

Artikelnummer Y-46E-JQYO
EAN 8717981074440
UBB 500619146078
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer Y-46E-JQ
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.