text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Slagmoersleutel 3/4 YX-180E


Artikelnummer YX-180EYOK
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Nullasttoerental (1/min) 10500
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 31
Max. aandraaimoment (Nm) 31
Aandraaimoment instelbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Nullasttoerental (1/min) 10500
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 31
Max. aandraaimoment (Nm) 31
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 6
Benodigde luchthoeveelheid 252
Merk Yokota
Gewicht per stuk (g) 1549.8
Type Impulse Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer YX-180EYOK
EAN 8717981101627
UBB 500619107534
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer YX-180E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.