Impulsmoeraanzetters
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
Impulsmoeraanzetters
YLA90EYOK
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
Yokota Slagmoersleutel 3/4 YLA90E
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
YLA90EYOK
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
6500
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
70
Max. aandraaimoment (Nm)
70
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
6500
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
70
Max. aandraaimoment (Nm)
70
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
10
Benodigde luchthoeveelheid
402
Merk
Yokota
Gewicht per stuk (g)
1415.4
Type
Impulse Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
YLA90EYOK
EAN
8717981019779
UBB
500619102824
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
YLA90E