Impulsmoeraanzetters
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Slagmoersleutels
YX-700CYOK
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
Yokota Slagmoersleutel 3/4 Haaks YX-700C
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
YX-700CYOK
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
5000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
50
Max. aandraaimoment (Nm)
50
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
5000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
50
Max. aandraaimoment (Nm)
50
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
10
Benodigde luchthoeveelheid
348
Merk
Yokota
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
YX-700CYOK
EAN
8717981059850
UBB
500619109779
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
YX-700C