Impulsmoeraanzetters
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
Impulsmoeraanzetters
YLA70A-JQYOK
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
Yokota Slagmoersleutel 1/4 YLA70A-JQ
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
YLA70A-JQYOK
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Nullasttoerental (1/min)
7000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
28
Max. aandraaimoment (Nm)
28
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Nullasttoerental (1/min)
7000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
28
Max. aandraaimoment (Nm)
28
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
8
Benodigde luchthoeveelheid
330
Merk
Yokota
Gewicht per stuk (g)
945
Type
Yoke Impulse Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
YLA70A-JQYOK
EAN
8717981082322
UBB
500619101917
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
YLA70A-JQ