Impulsmoeraanzetters
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
Impulsmoeraanzetters
YLA70AYOK
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
Yokota Slagmoersleutel 1/4 Binnenzeskant YLA70A
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
YLA70AYOK
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Nullasttoerental (1/min)
7000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
28
Max. aandraaimoment (Nm)
28
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Nullasttoerental (1/min)
7000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
28
Max. aandraaimoment (Nm)
28
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
8
Benodigde luchthoeveelheid
330
Merk
Yokota
Gewicht per stuk (g)
1264.2
Goederencode
84671110
Type
Impulse Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
YLA70AYOK
EAN
8717981129416
UBB
500619102097
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
YLA70A