text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Slagmoersleutel 1/4 Binnenzeskant Y-41A


Artikelnummer Y-41AYOK
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 9300
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 12
Max. aandraaimoment (Nm) 12
Aandraaimoment instelbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 9300
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 12
Max. aandraaimoment (Nm) 12
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 6
Benodigde luchthoeveelheid 300
Merk Yokota
Gewicht per stuk (g) 804.825
Type Impulse Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer Y-41AYOK
EAN 8717981028979
UBB 500619145815
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer Y-41A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.