text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto Yokota 1/4 Hex Y-40SA

Op bestelling

Referência Y-40SAYOK
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/4 inch
Hoekuitvoering Nee
Nullasttoerental (1/min) 10000
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 12
Max. aandraaimoment (Nm) 12
Embalado por 1

Especificações

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/4 inch
Hoekuitvoering Nee
Nullasttoerental (1/min) 10000
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 12
Max. aandraaimoment (Nm) 12
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 6
Benodigde luchthoeveelheid 300
Merk Yokota
Gewicht per stuk (g) 882
HS- en goederencode 84671110
Type Impulse Wrench

Números do artigo

Referência Y-40SAYOK
EAN 8717981011407
UBB 500619145658
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr Y-40SA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.