Impulsmoeraanzetters
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
Slagmoersleutels
YLA140EYOK
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
Yokota Slagmoersleutel 1/2 YLA140E
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
YLA140EYOK
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/2 inch
Nullasttoerental (1/min)
6000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
160
Max. aandraaimoment (Nm)
160
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/2 inch
Nullasttoerental (1/min)
6000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
160
Max. aandraaimoment (Nm)
160
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
14
Benodigde luchthoeveelheid
780
Merk
Yokota
Gewicht per stuk (g)
2841.3
Goederencode
84671110
Type
Impulse Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
YLA140EYOK
EAN
8717981099146
UBB
500619101420
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
YLA140E